Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2488039
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EH1080
EAN/GTIN:
     8015646707390
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Gehäuse
Länge = 1m
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Breite = 800mm
Material = Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
1m
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Breite:
800mm
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2488039, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EH1080, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,55*
€ 630,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.