Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Abdeckprofil B. 100mm L. 1.8m Stahl für Is2-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488404
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EV0118
EAN/GTIN:
     8015646690159
Suchbegriffe:
2488404
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Standstaubsauger
Serie = AM2
Breite = 100mm
Länge = 1.8m
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Standstaubsauger
Serie:
AM2
Breite:
100mm
Länge:
1.8m
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.