Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Dach, für Modulare Platinen - System pro E Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488438
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     VZ1401K
EAN/GTIN:
     8015646747372
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Dach
Länge = 400mm
Zur Verwendung mit = Modulare Platinen - System pro E Power
Breite = 400mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Dach
Länge:
400mm
Zur Verwendung mit:
Modulare Platinen - System pro E Power
Breite:
400mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2488438, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, VZ1401K, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.767,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,44*
€ 4.836,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.031,13*
€ 4.797,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.935,21*
€ 4.682,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.767,04*
€ 4.482,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.