Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stahl Gehäuse, HxBxT 1025 mm x 380 mm x 198mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488441
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     VZ2000K
EAN/GTIN:
     8015646747358
Suchbegriffe:
2488441
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Wandgehäuse
Höhe Außen = 1025 mm
Breite Außen = 380 mm
Äußere Tiefe = 198mm
Gehäusematerial = Stahl
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1025 mm
Breite Außen:
380 mm
Äußere Tiefe:
198mm
Gehäusematerial:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.535,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.985,69*
€ 5.932,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.925,27*
€ 5.861,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.765,93*
€ 5.671,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.544,61*
€ 5.408,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.535,82*
€ 5.397,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.