| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2489051 Herst.-Nr.: 2489051 EAN/GTIN: 5056111968406 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Aluminium-Legierung Zentrierung = Ja Vakuum-Klemmsockel = Ja
Sockel und Arm aus RS Pro AluminiumlegierungDieser Sockel und Arm aus Aluminiumlegierung der Serie RS Pro ist perfekt zum Halten oder Anbringen einer Reihe von Anzeigen und Messgeräten in Werkstätten und Industrieumgebungen. Der Vakuumsockel verfügt über eine Metallkontaktfläche um den Saugnapf, um eine feste, bewegungsfreie Klemmung zu gewährleisten. Er ist ideal für den Einsatz auf Granittischen und bietet eine 160-Newton-Klemmkraft bei Kontakt mit einer sauberen, flachen Oberfläche. Der Arm ist vollständig beweglich und bietet eine flexible Positionierung. Der Arm verfügt über eine gerändelte Mittelverriegelung, mit der Sie alle Gelenkverbindungen gleichzeitig fixieren können. Dies verbessert nicht nur die Genauigkeit, sondern reduziert auch die Einrichtungszeit. Die Klemme passt für Schwalbenschwanzhebelmessgeräte und 8-mm-Stiel-Messanzeigen und umfasst einen Knopf zur Feineinstellung am Kopf des Ständers. Eine Aluminiumausführung bietet eine höhere Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität. Sockel und Arm können sowohl in Industrie- als auch in Werkstattumgebungen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Sockel und Arm aus Aluminiumlegierung • Mittelverriegelungsmechanismus fixiert alle Gelenkverbindungen gleichzeitig • zentriertes • Vakuumsockel für den Einsatz auf jeder flachen Nichteisen-Oberfläche • Klemmkraft von 160 NewtonRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Aluminium-Legierung | Zentrierung: | Ja | Vakuum-Klemmsockel: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |