| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2489225 Herst.-Nr.: 2489225 EAN/GTIN: 5056111968451 |
| |
|
| | |
| Länge = 150mm Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig Material/Stoff = Stahl Breite = 12.5mm Finish = Titannitrid Flexibel = Ja Faltbar = Nein
Titannitrid-Beschichtung. Titannitrid-beschichtete Stahllineale mit farbgefüllten gravierten Graduierungen. Diese Lineale sind extrem verschleißfest, Messung mit geringem Blenden und hohem Kontrast. Alle Lineale haben "D"-Enden und sind erhältlich in starrer oder flexibler Ausführung. Weitere Informationen: | | Länge: | 150mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch/zöllig | Material/Stoff: | Stahl | Breite: | 12.5mm | Finish: | Titannitrid | Flexibel: | Ja | Faltbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, maßstab länge 150mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, 2489225, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 851006FTN, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers |
| | |
| |