Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Maßstab biegsam, metrisch/zöllig 300mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Maßstab biegsam, metrisch/zöllig 300mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2489247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2489247
EAN/GTIN:
     5056111968475
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Stahl
Breite = 13mm
Finish = Titannitrid
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Titannitrid-Beschichtung. Titannitrid-beschichtete Stahllineale mit farbgefüllten gravierten Graduierungen. Diese Lineale sind extrem verschleißfest, Messung mit geringem Blenden und hohem Kontrast. Alle Lineale haben "D"-Enden und sind erhältlich in starrer oder flexibler Ausführung.
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
13mm
Finish:
Titannitrid
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahl maßstab 300mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, 2489247, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 851012TN, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.