Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Universal-Gehäuse MCE65 Außenmaß 201 x 128 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489282
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MCE65 4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 201 mm
Breite Außen = 128 mm
Abmessungen Außen = 201 x 128 x 120mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
201 mm
Breite Außen:
128 mm
Abmessungen Außen:
201 x 128 x 120mm
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse fibox, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2489282, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, MCE654M, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 23,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,56*
€ 23,64*
2 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 35,48*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 29,40*
€ 48,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.