Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Re-An Products Buchse Gerade 3-polig Buchsenbefestigung Schwarz XLR-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489773
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC3FDL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Buchsenbefestigung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Buchsenbefestigung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2489773, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Re-An Products, RC3FDLB, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.