Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Re-An Products Ethernet-Steckverbinder Stecker, 1-Port 1-polig Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489793
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCEM-Z-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2489793
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = Snap-In
Anzahl der Auslässe = 1
Anschlusstyp = RJ45
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
Snap-In
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlusstyp:
RJ45
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.