Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Re-An Products Ethernet-Steckverbinder Buchse, 1-Port 1-polig Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489830
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRE8F-Z-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2489830
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = Snap-In
Anzahl der Auslässe = 1
Anschlusstyp = RJ45
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
Snap-In
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlusstyp:
RJ45
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.