Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Formteile Kappe, Endkappe, Ø 20mm Ø 15mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489899
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     TC35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2489899
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Warmschrumpf-Formteile
Typ = Endkappe
Innendurchmesser 1 = 20mm
Innendurchmesser 2 = 15mm
Kleberbeschichtet = Nein
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Standards = TST BT, Nr. 430
Weitere Informationen:
Typ:
Endkappe
Innendurchmesser 1:
20mm
Innendurchmesser 2:
15mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Standards:
TST BT, Nr. 430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.