Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Etikettenhalter, für Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Etikettenhalter, für Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2489934
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EH2129
EAN/GTIN:
     8015646690999
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Etikettenhalter
Länge = 0.5mm
Zur Verwendung mit = Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung
Breite = 525mm
Material = Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Etikettenhalter
Länge:
0.5mm
Zur Verwendung mit:
Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung
Breite:
525mm
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2489934, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EH2129, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.