Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2489935
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EH2180
EAN/GTIN:
     8015646699800
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Gehäuse
Länge = 200mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Breite = 800mm
Material = Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
200mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Breite:
800mm
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2489935, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EH2180, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.