Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2489947
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EH3080
EAN/GTIN:
     8015646679710
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Gehäuse
Länge = 300mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Breite = 800mm
Material = Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
300mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Breite:
800mm
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2489947, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EH3080, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.