Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Gehäuse, für Is2-Gehäuse IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2489992
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EH8080
EAN/GTIN:
     8015646679758
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Gehäuse
Länge = 800mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Breite = 800mm
Material = Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
800mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Breite:
800mm
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2489992, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EH8080, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.