Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Verbindungssatz, für Is2-Gehäuse für die Automatisierung AM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Verbindungssatz, für Is2-Gehäuse für die Automatisierung AM2
Artikel-Nr.:
     108EL-2490087
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ER1000
EAN/GTIN:
     8015646696250
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Verbindungssatz
Länge = 805mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Breite = 585mm
Material = Gebeiztes Stahlblech
Serie = AM2
Weitere Informationen:
Typ:
Verbindungssatz
Länge:
805mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Breite:
585mm
Material:
Gebeiztes Stahlblech
Serie:
AM2
Weitere Suchbegriffe: 2490087, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, ER1000, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.