Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD Polymerkondensator 100μF / 25V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2490403
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD107M025R0055E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v, 2490403, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, AVX, TCJD107M025R0055E, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,80*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,53*
2 Tage
207
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 4,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T521D107M025ATE050
ab € 1,90*
Ähnlich
Kemet
T521D107M025ATE040
ab € 1,97*
Ähnlich
Panasonic
25TQC100MD3
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.