Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, THT Polymerkondensator 120μF / 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491198
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     50SEK120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Kapazität = 120µF
Spannung = 50V
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = F13
Weitere Informationen:
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Kapazität:
120µF
Spannung:
50V
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
F13
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko panasonic, alu elko, 2491198, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 50SEK120M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,26*
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,64*
1 Tag
176
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 3,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.