| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2491214 Herst.-Nr.: 6SEPC470MW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technologie = Alu-Polymer leitfähig Kapazität = 470µF Spannung = 6.3V Montageart = Durchsteckmontage Gehäuse-Form = C9
Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPC. Die Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 5 mΩ und 24 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die SEPC-Aluminiumkondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet. Weitere Informationen: | | Technologie: | Alu-Polymer leitfähig | Kapazität: | 470µF | Spannung: | 6.3V | Montageart: | Durchsteckmontage | Gehäuse-Form: | C9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, 2491214, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6SEPC470MW, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors |
| | |
| |