Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Capacitor SMD 16Vdc 1200uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFT1C122UP
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFT1C122UP
Elektrolytkondensator, 1200 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFT1C122UP
Artikel-Nr.:
     108EL-2491306
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1C122UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, 2491306, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFT1C122UP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,63*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.