| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2494050 Herst.-Nr.: MIKROE-4115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Matrix Kit-Klassifizierung = LED-Treiber Zum Einsatz mit = Vollfarbiges Modul, LED Dekorative Beleuchtung Vorgestelltes Gerät = WS2812 Kit-Name = 10x10 RGB Click Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Matrix | Kit-Klassifizierung: | LED-Treiber | Zum Einsatz mit: | Vollfarbiges Modul, LED Dekorative Beleuchtung | Vorgestelltes Gerät: | WS2812 | Kit-Name: | 10x10 RGB Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2494050, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE4115, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,09* | € 49,26* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 38,74* | € 52,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|