Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch CBT 4 Elem./Chip 12 x 1:1 24 Eing./Chip 24 Ausg./Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2494414
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3306AS1G8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
bus schalter
Logikfamilie = CBT
Konfiguration = 12 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Anzahl der Eingänge pro Chip = 24
Anzahl der Ausgänge pro Chip = 24
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CBT
Konfiguration:
12 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Anzahl der Eingänge pro Chip:
24
Anzahl der Ausgänge pro Chip:
24
Weitere Suchbegriffe: 2494414, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3306AS1G8, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.