Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Bananenstecker Grün, Gelb, Kontakt vernickelt, 1kV / 32A M4-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2494814
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     RS SEB 6445 Ni / GNGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Farbe = Grün, Gelb
Gender = Stecker
Anschlussart = M4-Gewinde
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Typ = Bananenbuchse
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Gender:
Stecker
Anschlussart:
M4-Gewinde
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Typ:
Bananenbuchse
Weitere Suchbegriffe: 2494814, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Schutzinger, RSSEB6445NiGNGE, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.