Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Bananenstecker Grün, Gelb, Kontakt vernickelt, 1kV / 32A Einpressanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2494825
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     RS SEPB 6453 Ni / GNGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Farbe = Grün, Gelb
Gender = Stecker
Anschlussart = Einpressanschluss
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Typ = Bananenbuchse
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Einpressanschluss
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Typ:
Bananenbuchse
Weitere Suchbegriffe: 2494825, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Schutzinger, RSSEPB6453NiGNGE, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.