Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx MSA WiFi-Antenne 2,4 GHz Intern / 3.7dBi UFL Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495363
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-MSA-TH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = Durchsteckmontage
Verstärkung = 3.7dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 0.3g
Höhe = 2.8mm
Breite = 5.8mm
Serie = MSA°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
Durchsteckmontage
Verstärkung:
3.7dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
0.3g
Höhe:
2.8mm
Breite:
5.8mm
Serie:
MSA°C
Weitere Suchbegriffe: 2495363, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24MSATH1, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,6801*
€ 11,51932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,43005*
€ 11,22176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,2701*
€ 9,84142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,4301*
€ 8,84182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.