Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N5741A Labornetzgerät 600W, 6V / 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495370
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5741A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 100a
labornetzgerät
Serie = N5700
Modellnummer = N5741A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 6V
Ausgangsstrom = 100A
Nennleistung = 600W
Typ = Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Informationen:
Serie:
N5700
Modellnummer:
N5741A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
6V
Ausgangsstrom:
100A
Nennleistung:
600W
Typ:
Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 2495370, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N5741A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.289,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.634,11*
€ 4.324,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,61*
€ 4.271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.463,15*
€ 4.121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.291,42*
€ 3.916,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.289,45*
€ 3.914,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.