Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8731A Labornetzgerät 3.2kW, 8V / 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495395
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8731A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8731A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 8V
Ausgangsstrom = 400A
Nennleistung = 3.2kW
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8731A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
8V
Ausgangsstrom:
400A
Nennleistung:
3.2kW
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 400a, 2495395, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8731A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.149,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.638,12*
€ 7.899,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.592,30*
€ 7.844,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.422,32*
€ 7.642,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.149,61*
€ 7.318,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.