Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8732A Labornetzgerät 3.3kW, 10V / 330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495396
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8732A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8732A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 10V
Ausgangsstrom = 330A
Nennleistung = 3.3kW
Typ = Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8732A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
10V
Ausgangsstrom:
330A
Nennleistung:
3.3kW
Typ:
Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Suchbegriffe: 2495396, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8732A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.150,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.649,53*
€ 7.912,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.602,29*
€ 7.856,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.427,05*
€ 7.648,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.150,62*
€ 7.319,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.