Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8735A Labornetzgerät 3.3kW, 30V / 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2495397
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8735A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8735A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 30V
Ausgangsstrom = 110A
Nennleistung = 3.3kW
Typ = Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8735A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
30V
Ausgangsstrom:
110A
Nennleistung:
3.3kW
Typ:
Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Suchbegriffe: 2495397, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8735A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.157,33*
€ 5.442,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.524,84*
€ 5.980,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.980,92*
€ 7.117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.938,42*
€ 7.066,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.777,75*
€ 6.875,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.524,84*
€ 6.574,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keysight Technologies
N5740A
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.