Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8736A Labornetzgerät 3.4kW, 40V / 85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495398
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8736A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8736A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 40V
Ausgangsstrom = 85A
Nennleistung = 3.4kW
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8736A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
40V
Ausgangsstrom:
85A
Nennleistung:
3.4kW
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2495398, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8736A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.150,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.649,53*
€ 7.912,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.582,84*
€ 7.833,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.416,36*
€ 7.635,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.150,62*
€ 7.319,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.