Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8737A Labornetzgerät 3.3kW, 60V / 55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495399
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8737A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8737A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 60V
Ausgangsstrom = 55A
Nennleistung = 3.3kW
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8737A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
60V
Ausgangsstrom:
55A
Nennleistung:
3.3kW
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2495399, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8737A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.146,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.631,27*
€ 7.891,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.586,30*
€ 7.837,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.419,49*
€ 7.639,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.149,00*
€ 7.317,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.146,78*
€ 7.314,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.