Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8738A Labornetzgerät 3.36kW, 80V / 42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495401
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8738A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8738A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 80V
Ausgangsstrom = 42A
Nennleistung = 3.36kW
Typ = Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8738A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
80V
Ausgangsstrom:
42A
Nennleistung:
3.36kW
Typ:
Gleichstrom-Netzgerät
Weitere Suchbegriffe: 2495401, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8738A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.149,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.631,27*
€ 7.891,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.586,30*
€ 7.837,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.419,49*
€ 7.639,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.149,00*
€ 7.317,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.