Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8733A Labornetzgerät 3.3kW, 15V / 220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495406
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8733A (No GPIB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8733A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 15V
Ausgangsstrom = 220A
Nennleistung = 3.3kW
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8733A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
15V
Ausgangsstrom:
220A
Nennleistung:
3.3kW
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2495406, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8733A(NoGPIB), Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.150,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.647,25*
€ 7.910,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.580,96*
€ 7.831,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.415,48*
€ 7.634,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.150,41*
€ 7.318,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.