|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-249555 Herst.-Nr.: STPS140U EAN/GTIN: 5059042760330 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AA (SMB) Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 60A
Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AA (SMB) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 40V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 60A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 249555, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS140U, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
|  |  |
| |