Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsüberwachung PAC1941T-1E/4MX, Single VQFN 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2495560
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PAC1941T-1E/4MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2495560
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.