| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2496520 Herst.-Nr.: N1335-25-SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneidkapazität = 3 → 25 mm Geeignet für = Messing, Kupfer, Aluminium, PVC Gehäusematerial = Stahl Modellnummer = N1335 Schneider-Typ = Schneidrad Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidkapazität: | 3 → 25 mm | Geeignet für: | Messing, Kupfer, Aluminium, PVC | Gehäusematerial: | Stahl | Modellnummer: | N1335 | Schneider-Typ: | Schneidrad |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2496520, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Rohrschneider, NWS, N133525SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |