Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS NW784 Kombinationszangensatz Abgewinkelt 3 Stk. 180 mm Kombizange, Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496544
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     NW784-3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zangentypen Satz = Kombizange, Seitenschneider
VDE 1000V zugelassen = Ja
Stückzahl = 3
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Material/Stoff = Legierungsstahl
Höhensicher = Ja
Modellnummer = NW784
Gesamtlänge = 180 mm
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Kombizange, Seitenschneider
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Stückzahl:
3
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Höhensicher:
Ja
Modellnummer:
NW784
Gesamtlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Seitenschneider, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vde kombinationszange 180mm, zangen satz, zangensatz nws, 2496544, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, NWS, NW7843K, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.