| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2496619 Herst.-Nr.: 07063-00012-24 EAN/GTIN: 4042448213617 |
| |
|
| | |
| Breite = 25mm Stärke = 0.8mm Länge = 25m Trägermaterial = Acrylschaum Modellnummer = ACXplus 7063 Weitere Informationen: | | Breite: | 25mm | Stärke: | 0.8mm | Länge: | 25m | Trägermaterial: | Acrylschaum | Modellnummer: | ACXplus 7063 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffklebeband tesa, schaumstoffband, 2496619, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 070630001224, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 55,34* | € 81,28* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 65,07* | € 81,76* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 55,36* | € 84,63* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 67,72* | € 91,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,7088* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|