Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDH16G120C5 THT Gleichrichter & Schottky-Diode, 1200V / 16A PG-TO220-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2496928
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH16G120C5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-TO220-2-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Serie = IDH16G120C5
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-TO220-2-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Serie:
IDH16G120C5
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 2496928, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH16G120C5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,49*
2 Tage
495
1
€ 14,99*
ab € 4,72*
€ 7,11*
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 11,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.