Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDH16G120C5 THT Gleichrichter & Schottky-Diode, 1200V / 16A PG-TO220-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496929
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH16G120C5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-TO220-2-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Serie = IDH16G120C5
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-TO220-2-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Serie:
IDH16G120C5
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, 2496929, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH16G120C5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.