Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS3005A SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 30V / 500mA SC79


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BAS3005A-02V
Infineon BAS3005A-02V
Artikel-Nr.:
     108EL-2496957
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS3005A02VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC79
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Serie = BAS3005A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC79
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Serie:
BAS3005A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2496957, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS3005A02VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,114*
5
€ 5,95*
ab € 0,2799*
€ 0,6753*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,1303
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.