Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS3005B SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 30V / 500mA SC79


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496960
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS3005B02VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC79
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Serie = BAS3005B
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC79
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Serie:
BAS3005B
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2496960, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS3005B02VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.