Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS3007A SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 30V / 900mA SOT143-4-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BAS3007A-RPP
Infineon BAS3007A-RPP
Artikel-Nr.:
     108EL-2496962
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS3007ARPPE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT143-4-10
Dauer-Durchlassstrom max. = 900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Serie = BAS3007A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT143-4-10
Dauer-Durchlassstrom max.:
900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Serie:
BAS3007A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2496962, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS3007ARPPE6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 0,534*
1 Tag
16248
1
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,772*
1 Tag
2725
5
€ 5,95*
ab € 0,511*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.