| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2496966 Herst.-Nr.: BAS3010B03WE6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-323 Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V Serie = BAS3010B Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-323 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 30V | Serie: | BAS3010B | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, diode infineon, 2496966, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS3010B03WE6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |