Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS3010S-02LRH SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 30V / 1A TSLP-2-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BAS3010S-02LRH
Infineon BAS3010S-02LRH
Artikel-Nr.:
     108EL-2496968
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS3010S02LRHE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSLP-2-7
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Serie = BAS3010S-02LRH
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSLP-2-7
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Serie:
BAS3010S-02LRH
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2496968, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS3010S02LRHE6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,361*
5
€ 5,95*
ab € 0,265*
€ 0,5236*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,361*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,274*
€ 0,326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.