Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Durchflussadapter Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bürkert Durchflussadapter Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-2497513
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     423938
EAN/GTIN:
     5059040013490
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Fitting Typ = Durchflussadapter
Material = PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Standardgewinde = Rc
Gewindegröße = 1/2Zoll
Länge = 135mm

Strömungs-Wächter, Gehäuse mit integriertem Flügelrad. Gehäuse aus unterschiedlichen Materialien Beinhaltet das Flügelrad Wird bei Durchströmen des Mediums in Rotation versetzt, welche durch verschiedene Transmitter in ein Frequenzsignal gewandelt wird Direkt in Rohrleitung einbaubar Entsprechender Sensor wird am Bajonettverschluss aufgesetzt und fixiert
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Durchflussadapter
Material:
PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Standardgewinde:
Rc
Gewindegröße:
1/2Zoll
Länge:
135mm
Weitere Suchbegriffe: 2497513, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Bürkert, 423938, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings, Burkert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 236,79*
€ 301,51*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,16*
€ 497,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,23*
€ 350,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.