Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert Durchflussadapter PVC Gerade 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2497535
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     423940
EAN/GTIN:
     5059040014121
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor burkert
durchflusssensor
Fitting Typ = Durchflussadapter
Material = PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Thread-Standard = Rc
Gewindegröße = 1Zoll
Länge = 161mm

Strömungs-Wächter, Gehäuse mit integriertem Flügelrad. Gehäuse aus unterschiedlichen Materialien Beinhaltet das Flügelrad Wird bei Durchströmen des Mediums in Rotation versetzt, welche durch verschiedene Transmitter in ein Frequenzsignal gewandelt wird Direkt in Rohrleitung einbaubar Entsprechender Sensor wird am Bajonettverschluss aufgesetzt und fixiert
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Durchflussadapter
Material:
PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Thread-Standard:
Rc
Gewindegröße:
1Zoll
Länge:
161mm
Weitere Suchbegriffe: 2497535, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Bürkert, 423940, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.