| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2497569 Herst.-Nr.: EIL580-SY06.5EQ.01000.A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Encoder-Technologie = Inkremental Impulse pro Umdrehung = 1000 Umdrehung max. = 6000U/min Ausgangssignal Typ = TTL/HTL Schaft Typ = Vollwelle Schnittstelle = RS422 Weitere Informationen: | | Encoder-Technologie: | Inkremental | Impulse pro Umdrehung: | 1000 | Umdrehung max.: | 6000U/min | Ausgangssignal Typ: | TTL/HTL | Schaft Typ: | Vollwelle | Schnittstelle: | RS422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, inkrementalgeber ttl, drehgeber inkremental, 2497569, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EIL580SY065EQ01000A, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| |