Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Klebeband beschreibbar
>
Artikel
Tesa 4541 Gewebeband, Schwarz, 0.27mm x 50mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2498508
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04541-00020-00
EAN/GTIN:
4005800018602
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.27mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 3,6 N/cm
Reißdehnung = 16%
Zugfestigkeit = 90N/cm
Modellnummer = 4541
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.27mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
3,6 N/cm
Reißdehnung:
16%
Zugfestigkeit:
90N/cm
Modellnummer:
4541
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Panzerband
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband beschreibbar
,
gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz
,
beschreibbares klebeband
,
beschreibbares klebeband tesa
,
2498508
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Panzerband
,
Tesa
,
045410002000
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Duct Tapes
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52DVW
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 24,72*
€ 35,97*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,42*
€ 45,97*
Lager 108
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,09278*
€ 49,71*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,89*
€ 50,97*
Lager 7223
6 Tage
4
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,98*
€ 52,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,1684
pro Stück
ab 180 Stück
€ 44,96278*
€ 53,50571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09278*
€ 48,90041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück (
entspricht € 894,78* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 4541, 19 mm x 50 m Schwarz
tesa
04541-00012-00
ab € 9,54*
Sonstiges
tesa Gewebeband 4541, 30 mm x 50 m, rohweiß reißfest, besonders flexibel, gute Klebkraft, auch auf rauen (04541-00102-00)
tesa
04541-00102-00
ab € 15,31*
Sonstiges
TESA tesaband 4541 50 m x 15 mm rohweiss
tesa
04541-00099-00
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen